曜日別特売

サングラスクリップMt.GOAT

サングラスクリップMt.GOAT - カーメイト

白馬三山の等高線をモチーフにしたデザインを採用。サンバイザーに取付けてサングラスをホールド出来る。チケットクリップ付。

用途
ドライブ用品
幅(mm)
30
高さ(mm)
85
質量(g)
20
奥行(mm)
41
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74830370DZ619
オープン
¥899
¥989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする