曜日別特売
DZ619 サングラスクリップMt.GOAT カーメイト 74830370

サングラスクリップMt.GOAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74830370
品番
DZ619
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

白馬三山の等高線をモチーフにしたデザインを採用。サンバイザーに取付けてサングラスをホールド出来る。チケットクリップ付。

用途
ドライブ用品
幅(mm)
30
高さ(mm)
85
質量(g)
20
奥行(mm)
41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする