マグネットバー用磁棒
頭がΦ13と大径です。
落ちたネジ等を拾うのに便利です
伸縮最大610・最小139です。
狭い場所に落ちたネジや切粉を取る際に便利です。
- 用途
- 狭い場所のビス、小物拾いに便利です。
- トラスコ品番
- 837-9918
- 材質
- マグネット:ネオジム、本体:ステンレス(SUS304)
- 幅(mm)
- 13
- 全長(mm)
- 139~610
- 高さ(mm)
- 139
- 奥行(mm)
- 13
- 吸着力(N)
- 12.5
- マグネット部寸法(mm)
- 径13
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 径(mm)
- 13
- 内容量
- 1箱
注意
※精密機器に近ずけないで下さい。※ペースメーカー使用の方は使用しないで下さい。
※切粉やスラッジ以外の吸着使用はしないで下さい。
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ



























