高磁力マグネットパイプ 超高磁力形

高磁力マグネットパイプ 超高磁力形 - カネテック

超高磁力タイプです。
取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。

用途
本器は比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ走路の落下部へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。
トラスコ品番
837-9989
材質
SUS304
幅(mm)
220
高さ(mm)
360
使用環境温度上限(℃)
80
表面磁束密度(T)
最大:1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06791658PCMP-A200W
¥2,618,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする