TW-2233 かぶり型溶接面 東安 74830826

TW-2233 かぶり型溶接面 東安 74830826
TW-2233 かぶり型溶接面 東安 74830826
TW-2233 かぶり型溶接面 東安 74830826
TW-2233 かぶり型溶接面 東安 74830826

かぶり型溶接面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
74830826
品番
TW-2233
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

1)高レベル!#9~#13までの遮光度(暗さ)を無段階調整できます。
2)大視野タイプなので作業しやすい!
3)カバーの厚み3mmで、耐熱性がアップ!

用途
遮光加速0.1m調光
0.25ミリ秒毎に、調光レンズを0.1ミリ秒毎の速度調光にアップグレードします。
簡単調節
マスクを使用しないときは、めくっておくことが出来ます。
自由に調整できるため、作業効率も上がります。
優れた断熱性
スクリーンは130度(目安)まで断熱することが可能です。
耐摩耗性&耐腐食性
熱に対する耐性はもちろん、耐摩耗性・耐腐食性・耐衝撃性などにも優れています。
額スポンジ
厚手のスポンジが額の汗を吸収し、滑り止めとしての役割も果たします。
仕様
エネルギー:太陽光発電
色
グリーン
質量(g)
330
構造
ハーフマスク構造
寸法(cm)
カバ―:(約)高さ24×幅34
素材
PC ポリカポネート
注意
※太陽光での充電不可 明るい場所に置くと電池が消耗されやすくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする