八幡ねじ
カラースリムねじ(16入り)
木に馴染むようにねじに色がついている為、締結した際目立ちにくいです。
木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。
手回しドライバーでも締め付けが可能です。
用途
細い木、割れやすい木に。
材質
スチール、表面処理:三価クロメートめっき(頭部塗装)
寸法d(mm)
3.5
刃先
Vカット
適合ドライバー
NO.2
頭部径dk(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(16個)
全14種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
タイプ
全ねじ
半ねじ
トラスコ品番
選択してください
369-9920
369-9922
369-9925
369-9926
369-9928
377-8054
377-8062
377-8069
377-8081
377-8082
377-8098
377-8104
377-8117
377-8120
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844129
4979874100320
377-8117
35
【頭部】ライトオーク
半ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05844156
4979874100313
377-8062
30
【頭部】ライトオーク
半ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05844592
4979874100405
369-9925
16
【頭部】Mチェリー
全ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05844741
4979874100351
377-8120
20
【頭部】アーモンド
全ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05845416
4979874100429
369-9920
25
【頭部】Mチェリー
半ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05845739
4979874100375
377-8082
30
【頭部】アーモンド
半ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846177
4979874100450
369-9922
40
【頭部】Mチェリー
半ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846518
4979874100368
377-8098
25
【頭部】アーモンド
半ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846631
4979874100283
377-8104
16
【頭部】ライトオーク
全ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846667
4979874100290
377-8069
20
【頭部】ライトオーク
全ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05847297
4979874100344
377-8081
16
【頭部】アーモンド
全ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05847340
4979874100382
377-8054
35
【頭部】アーモンド
半ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05847349
4979874100436
369-9928
30
【頭部】Mチェリー
半ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05847559
4979874100443
369-9926
35
【頭部】Mチェリー
半ねじ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください