六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱) - 大阪魂
材質
SCM435相当
表面処理
クローム
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
全18種類を絞り込む
品番
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
749755163×31箱(1000個)30.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥8,800
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
749755593×41箱(1000個)40.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥8,940
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
749756293×51箱(1000個)50.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥9,050
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
749759794×41箱(1000個)40.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥9,430
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
749761014×51箱(1000個)50.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥9,560
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
749762414×61箱(1000個)60.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥9,740
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
749763905×51箱(1000個)50.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥9,840
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
749764354×81箱(1000個)80.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥9,870
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
749764965×61箱(1000個)60.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥9,970
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
749766185×81箱(1000個)80.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥10,100
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
749776074×101箱(1000個)100.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥11,250
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
749784205×101箱(1000個)100.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
749796373×101箱(1000個)100.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥12,940
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
749810196×81箱(1000個)81(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥14,240
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
749859193×61箱(2000個)60.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥19,120
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
749874412×31箱(1000個)32(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
¥21,190
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
749882905×41箱(1000個)40.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥22,620
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
749913704×31箱(1000個)30.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥31,320
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする