六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) - 大阪魂
材質
SCM435相当
表面処理
スズコバ
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全50種類を絞り込む
品番
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
50種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
749736353×41箱(1000個)40.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥5,900
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
749736513×51箱(1000個)50.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥5,910
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
749736603×31箱(1000個)30.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥5,930
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
749736873×61箱(1000個)60.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥6,020
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
749741074×41箱(1000個)40.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥6,930
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
749741164×51箱(1000個)50.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥6,990
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
749742474×61箱(1000個)60.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥7,170
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
749742564×81箱(1000個)80.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥7,200
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
749750354×101箱(1000個)100.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥8,290
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
749755255×51箱(1000個)50.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥8,830
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
749755503×101箱(1000個)100.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥8,890
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
749756205×81箱(1000個)80.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥9,030
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
749757355×61箱(1000個)60.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥9,200
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
749767588×301箱(200個)301.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥10,230
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
749769595×101箱(1000個)100.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥10,470
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
749771693×121箱(1000個)120.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥10,710
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
749772398×81箱(500個)81.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥10,745
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
749772668×101箱(500個)101.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥10,795
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
749773978×121箱(500個)121.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥11,015
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
749781496×61箱(1000個)61(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥11,680
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
749785784×121箱(1000個)120.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
749785876×81箱(1000個)81(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
749788315×251箱(500個)250.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥12,325
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
749797596×101箱(1000個)101(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥13,010
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
749798114×151箱(1000個)150.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥13,030
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
749798298×151箱(500個)151.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥13,035
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
749807305×121箱(1000個)120.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥13,960
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
749810803×141箱(1000個)140.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥14,270
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
749823856×121箱(1000個)121(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥15,370
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
7498303110×101箱(500個)101.5(1欄)4、(2欄)655.72
¥15,955
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
749832078×401箱(200個)401.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥16,138
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
749834875×151箱(1000個)150.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥16,350
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
749836006×251箱(500個)251(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥16,460
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
749844062×61箱(1000個)60.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
¥17,310
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
7498451910×151箱(500個)151.5(1欄)4、(2欄)655.72
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
749849056×151箱(1000個)151(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥17,980
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
749857096×51箱(1000個)51(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥18,840
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
749861118×451箱(200個)451.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥19,380
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
749866375×301箱(500個)300.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥19,895
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
749870056×301箱(500個)301(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥20,445
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
749881502×21箱(1000個)20.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
¥22,370
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
749883515×201箱(1000個)200.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥22,710
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
749884306×201箱(1000個)201(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥22,820
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
749895593×181箱(1000個)180.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥25,060
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
749900402.5×41箱(2000個)40.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
749900492.6×41箱(2000個)40.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
749900584×31箱(2000個)30.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥26,700
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
749910992.6×31箱(2000個)30.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
¥29,960
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
749911782.5×31箱(2000個)30.45(1欄)1.2、(2欄)21.31.427
¥30,500
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
749915802×31箱(2000個)30.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
¥32,080
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする