大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)
材質
SCM435相当
表面処理
ユニクロ
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
127
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74965129
2×4
1パック(13個)
4
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
M2
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965138
2×5
1パック(13個)
5
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
M2
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965165
2×6
1パック(12個)
6
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
M2
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965235
2.5×3
1パック(17個)
3
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
M2.5
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965251
2.6×3
1パック(17個)
3
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
M2.6
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965269
2.6×6
1パック(15個)
6
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
M2.6
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965296
2.5×4
1パック(17個)
4
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
M2.5
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965305
2.6×4
1パック(17個)
4
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
M2.6
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965321
2.5×2.5
1パック(13個)
2.5
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
M2.5
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965330
2×8
1パック(10個)
8
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
M2
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965366
20×20
1パック(1個)
20
2.5
(1欄)8.0、(2欄)12.0
10
M20
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965515
2×10
1パック(8個)
10
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
M2
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965908
3×3
1パック(25個)
3
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
M3
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74965917
3×6
1パック(25個)
6
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
M3
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966030
3×4
1パック(25個)
4
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
M3
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966109
3×5
1パック(25個)
5
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
M3
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966118
4×4
1パック(25個)
4
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
M4
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966206
4×5
1パック(25個)
5
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
M4
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966215
16×40
1パック(1個)
40
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
M16
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966267
3×10
1パック(20個)
10
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
M3
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966337
3×8
1パック(25個)
8
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
M3
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966346
4×6
1パック(25個)
6
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
M4
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966425
4×8
1パック(25個)
8
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
M4
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966441
4×25
1パック(10個)
25
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
M4
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966547
16×45
1パック(1個)
45
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
M16
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966651
5×10
1パック(20個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
M5
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966739
4×30
1パック(9個)
30
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
M4
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966809
4×40
1パック(5個)
40
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
M4
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966818
5×5
1パック(25個)
5
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
M5
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74966958
5×6
1パック(25個)
6
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
M5
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967089
3×15
1パック(15個)
15
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
M3
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967098
5×8
1パック(25個)
8
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
M5
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967195
3×16
1パック(15個)
16
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
M3
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967211
4×14
1パック(15個)
14
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
M4
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967247
4×22
1パック(10個)
22
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
M4
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967396
4×15
1パック(15個)
15
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
M4
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967405
5×12
1パック(17個)
12
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
M5
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967491
2×2
1パック(9個)
2
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
M2
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967597
2.5×8
1パック(13個)
8
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
M2.5
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967606
4×16
1パック(15個)
16
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
M4
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967685
6×10
1パック(17個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
M6
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967701
6×18
1パック(10個)
18
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
M6
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967825
3×12
1パック(20個)
12
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
M3
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967841
6×20
1パック(10個)
20
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
M6
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74967929
5×4
1パック(15個)
4
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
M5
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74968121
5×14
1パック(15個)
14
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
M5
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74968130
8×12
1パック(10個)
12
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
M8
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74968139
16×50
1パック(1個)
50
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
M16
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74968245
4×10
1パック(25個)
10
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
M4
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
代引不可
74968261
6×6
1パック(20個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
M6
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ