※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
1パック(1個)
¥219
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
ねじの呼び
M20
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
20
20
20
50
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
22
25
30
35
40
45
55
60
70
ねじピッチ
2.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全127種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
74965366
品番
20×20
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
(1欄)8.0、(2欄)12.0
寸法S(mm)
10
ねじの呼び
M20
材質
SCM435相当
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.43
先端形状
くぼみ先
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
13
寸法df(mm)
13