大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
材質
SCM435相当
表面処理
ニッケル
穴の形状
六角穴
全32種類を絞り込む
品番
選択してください
2×2
2×2.5
2×3
2×8
2.5×3
2.5×6
2.6×6
3×3
3×4
3×5
3×6
3×10
3×12
4×3
4×4
4×5
4×6
4×8
4×10
4×15
4×20
5×5
5×6
5×8
5×10
6×5
6×6
6×8
6×10
6×16
6×20
6×25
長さ(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
32種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74965479
2×3
1パック(13個)
3
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
74965585
4×3
1パック(15個)
3
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
74965689
2×2.5
1パック(12個)
2.5
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
74965759
2.5×3
1パック(17個)
3
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
1.427
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
74965926
2.5×6
1パック(15個)
6
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
1.427
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
74965935
2.6×6
1パック(15個)
6
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
1.427
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
74968340
3×3
1パック(25個)
3
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968647
3×4
1パック(25個)
4
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74968857
3×5
1パック(25個)
5
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74969085
3×6
1パック(25個)
6
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969496
4×4
1パック(25個)
4
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969706
4×5
1パック(25個)
5
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74969715
5×10
1パック(20個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74969950
6×8
1パック(17個)
8
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74970029
4×6
1パック(25個)
6
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970178
4×8
1パック(25個)
8
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970345
5×5
1パック(25個)
5
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970616
5×6
1パック(25個)
6
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74970896
5×8
1パック(25個)
8
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74971149
4×15
1パック(15個)
15
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971271
3×10
1パック(20個)
10
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971630
6×10
1パック(17個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74972138
6×6
1パック(20個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972226
4×10
1パック(25個)
10
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972506
6×5
1パック(15個)
5
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
74972549
6×20
1パック(10個)
20
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
74972646
2×8
1パック(10個)
8
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
74972707
6×16
1パック(13個)
16
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
74972759
3×12
1パック(20個)
12
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
74972865
6×25
1パック(8個)
25
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
74972890
2×2
1パック(10個)
2
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
74973075
4×20
1パック(12個)
20
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください