大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品)
材質
SCM435相当
表面処理
亜鉛黒
先端形状
平先
穴の形状
六角穴
全39種類を絞り込む
品番
選択してください
2×2
2×3
2.5×2
2.6×3
3×3
3×5
3×8
3×10
4×3
4×4
4×5
4×6
4×8
4×10
4×16
4×25
4×30
5×4
5×5
5×6
5×8
5×10
5×12
5×20
5×25
6×6
6×8
6×10
6×15
6×18
6×20
8×6
8×8
8×10
8×12
8×15
8×16
8×25
8×50
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
50
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
内容量
選択してください
1パック(3個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
39種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74969277
4×10
1パック(20個)
10
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969505
2.5×2
1パック(6個)
2
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
1.427
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969521
3×10
1パック(20個)
10
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969837
3×3
1パック(25個)
3
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74970038
2.6×3
1パック(15個)
3
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
1.427
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970047
4×4
1パック(25個)
4
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970187
8×6
1パック(9個)
6
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970361
3×5
1パック(25個)
5
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970370
4×5
1パック(25個)
5
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970747
4×6
1パック(25個)
6
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74971018
3×8
1パック(25個)
8
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74971027
4×8
1パック(25個)
8
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74971036
5×5
1パック(25個)
5
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74971045
5×10
1パック(20個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74971158
2×3
1パック(13個)
3
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971517
2×2
1パック(9個)
2
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74971971
6×8
1パック(17個)
8
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74971998
5×6
1パック(25個)
6
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972041
5×4
1パック(15個)
4
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972050
5×12
1パック(17個)
12
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972147
5×8
1パック(25個)
8
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972190
4×25
1パック(10個)
25
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972269
4×30
1パック(8個)
30
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
74972305
4×16
1パック(15個)
16
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
74972348
6×6
1パック(20個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
74972479
6×10
1パック(17個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
74972558
6×18
1パック(10個)
18
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
74972601
6×20
1パック(10個)
20
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
74972655
8×12
1パック(10個)
12
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
74972795
5×25
1パック(10個)
25
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
74972820
6×15
1パック(13個)
15
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
74972899
5×20
1パック(12個)
20
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
74973066
4×3
1パック(15個)
3
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
74973091
8×10
1パック(12個)
10
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
74973127
8×15
1パック(10個)
15
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
74973136
8×16
1パック(10個)
16
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
74973206
8×50
1パック(3個)
50
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
74973249
8×25
1パック(6個)
25
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
74972768
8×8
1パック(12個)
8
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください