DON(ヤマタカ)
ツナギ服
膝ストレッチ&立体ヒップで下半身の動きを妨げない。夏用で脇メッシュがアクセントに。立体ヒップで股への食い込みを軽減。
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
機能
帯電防止
素材
ポリエステル65%綿35% / ライトツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74907738
414
ブルー
S
160~165
69
90
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907747
414
ブルー
M
165~170
72
94
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907756
414
ブルー
L
170~175
75
98
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907765
414
ブルー
LL
175~180
78
102
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907781
414
ブルー
3L
180~185
81
106
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907790
414
ブルー
4L
185~195
84
110
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907799
414
ブルー
5L
190~200
87
114
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907808
414
ブルー
6L
195~205
87
118
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907817
414
ライトネイビー
S
160~165
69
90
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907826
414
ライトネイビー
M
165~170
72
94
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907835
414
ライトネイビー
L
170~175
75
98
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907851
414
ライトネイビー
LL
175~180
78
102
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907860
414
ライトネイビー
3L
180~185
81
106
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907869
414
ライトネイビー
4L
185~195
84
110
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907878
414
ライトネイビー
5L
190~200
87
114
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907887
414
ライトネイビー
6L
195~205
87
118
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907896
414
オレンジ
S
160~165
69
90
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907905
414
オレンジ
M
165~170
72
94
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907921
414
オレンジ
L
170~175
75
98
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907930
414
オレンジ
LL
175~180
78
102
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907939
414
オレンジ
3L
180~185
81
106
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907948
414
オレンジ
4L
185~195
84
110
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907957
414
オレンジ
5L
190~200
87
114
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907966
414
オレンジ
6L
195~205
87
118
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907975
414
ライムグリーン
S
160~165
69
90
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74907991
414
ライムグリーン
M
165~170
72
94
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908000
414
ライムグリーン
L
170~175
75
98
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908009
414
ライムグリーン
LL
175~180
78
102
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908018
414
ライムグリーン
3L
180~185
81
106
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908027
414
ライムグリーン
4L
185~195
84
110
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908036
414
ライムグリーン
5L
190~200
87
114
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908045
414
ライムグリーン
6L
195~205
87
118
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908061
414
ネイビー
S
160~165
69
90
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908070
414
ネイビー
M
165~170
72
94
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908079
414
ネイビー
L
170~175
75
98
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908088
414
ネイビー
LL
175~180
78
102
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908097
414
ネイビー
3L
180~185
81
106
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908106
414
ネイビー
4L
185~195
84
110
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908115
414
ネイビー
5L
190~200
87
114
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908131
414
ネイビー
6L
195~205
87
118
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908140
414
チャコール
S
160~165
69
90
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908149
414
チャコール
M
165~170
72
94
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908158
414
チャコール
L
170~175
75
98
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908167
414
チャコール
LL
175~180
78
102
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908176
414
チャコール
3L
180~185
81
106
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908185
414
チャコール
4L
185~195
84
110
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908201
414
チャコール
5L
190~200
87
114
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908210
414
チャコール
6L
195~205
87
118
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74908219
413
ブルー
S
160~165
69
90
¥
13,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
74908228
413
ブルー
M
165~170
72
94
¥
13,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ