414 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907966

414 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907966
414 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907966
414 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907966
414 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907966
414 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907966
414 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907966
414 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907966
414 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907966
414 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907966
414 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74907966

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
オレンジ
サイズ
6L
注文コード
74907966
品番
414
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

膝ストレッチ&立体ヒップで下半身の動きを妨げない。夏用で脇メッシュがアクセントに。立体ヒップで股への食い込みを軽減。

色
オレンジ
サイズ
6L
身長(cm)
195~205
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
118
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
57
機能
帯電防止
バスト(cm)
138
裄丈(cm)
97
素材
ポリエステル65%綿35% / ライトツイル
股ぐり(cm)
39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする