曜日別特売

ツナギ服

ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)ツナギ服 - DON(ヤマタカ)

伸長率20%のストレッチ素材で動きやすさ抜群。スマホがすっぽり入る右胸ポケットに、屈んでも使いやすい左ももポケット。衿は2WAYでファスナーを上まで上げればJIS制電。動きやすいようにシルエットも改善しました。

仕様フロント:右胸切りポケット/コイルファスナー、フラップ:ドットボタン、袖口:面ファスナー、左袖ペン差し素材ポリエステル65%綿35% / ストレッチライトツイル内容量1枚
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74903897651ブルーS160~1656990
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74903906651ブルーM165~1707294
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74903915651ブルーL170~1757598
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74903931651ブルーLL175~18078102
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74903940651ブルー3L180~18581106
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74903949651ブルー4L185~19584110
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74903958651ブルー5L190~20087114
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74903967651ブルー6L195~20587118
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74903976651ネイビーS160~1656990
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74903985651ネイビーM165~1707294
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904001651ネイビーL170~1757598
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904010651ネイビーLL175~18078102
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904019651ネイビー3L180~18581106
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904028651ネイビー4L185~19584110
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904037651ネイビー5L190~20087114
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904046651ネイビー6L195~20587118
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904055651オレンジS160~1656990
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904071651オレンジM165~1707294
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904080651オレンジL170~1757598
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904089651オレンジLL175~18078102
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904098651オレンジ3L180~18581106
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904107651オレンジ4L185~19584110
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904116651オレンジ5L190~20087114
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904125651オレンジ6L195~20587118
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904141651シルバーグレーS160~1656990
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904150651シルバーグレーM165~1707294
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904159651シルバーグレーL170~1757598
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904168651シルバーグレーLL175~18078102
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904177651シルバーグレー3L180~18581106
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904186651シルバーグレー4L185~19584110
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904195651シルバーグレー5L190~20087114
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904211651シルバーグレー6L195~20587118
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904220651チャコールS160~1656990
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904229651チャコールM165~1707294
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904238651チャコールL170~1757598
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904247651チャコールLL175~18078102
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904256651チャコール3L180~18581106
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904265651チャコール4L185~19584110
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904281651チャコール5L190~20087114
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74904290651チャコール6L195~20587118
18,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする