651 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904256

651 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904256
651 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904256
651 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904256
651 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904256
651 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904256
651 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904256
651 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904256
651 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904256
651 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904256
651 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74904256

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色チャコール
サイズ3L
ウエスト(cm)106
内容量1枚注文コード74904256品番651
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

伸長率20%のストレッチ素材で動きやすさ抜群。スマホがすっぽり入る右胸ポケットに、屈んでも使いやすい左ももポケット。衿は2WAYでファスナーを上まで上げればJIS制電。動きやすいようにシルエットも改善しました。

色
チャコール
サイズ
3L
身長(cm)
180~185
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
106
仕様
フロント:右胸切りポケット/コイルファスナー、フラップ:ドットボタン、袖口:面ファスナー、左袖ペン差し
背丈(cm)
56
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
バスト(cm)
124
素材
ポリエステル65%綿35% / ストレッチライトツイル
股ぐり(cm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする