DON(ヤマタカ)
ツナギ服
メカニック向け決定版。動きやすさと機能性、デザイン性を追求した一品。豊富な色・サイズ展開も好評。
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
素材
ポリエステル65%綿35% / ライトツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
140
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74909400
9990
ブルー
S
160~165
69
90
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909409
9990
ブルー
M
165~170
72
94
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909418
9990
ブルー
L
170~175
75
98
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909427
9990
ブルー
LL
175~180
78
102
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909436
9990
ブルー
3L
180~185
81
106
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909445
9990
ブルー
4L
185~195
84
110
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909461
9990
ブルー
5L
190~200
87
114
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909470
9990
ブルー
6L
195~205
87
118
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909479
9990
ブルー
BL
170~175
77
130
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909488
9990
ブルー
B3L
180~185
83
130
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909497
9990
ネイビー
S
160~165
69
90
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909506
9990
ネイビー
M
165~170
72
94
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909515
9990
ネイビー
L
170~175
75
98
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909531
9990
ネイビー
LL
175~180
78
102
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909540
9990
ネイビー
3L
180~185
81
106
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909549
9990
ネイビー
4L
185~195
84
110
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909558
9990
ネイビー
5L
190~200
87
114
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909567
9990
ネイビー
6L
195~205
87
118
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909576
9990
ネイビー
BL
170~175
77
130
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909585
9990
ネイビー
B3L
180~185
83
130
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909601
9990
マスタード
S
160~165
69
90
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909610
9990
マスタード
M
165~170
72
94
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909619
9990
マスタード
L
170~175
75
98
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909628
9990
マスタード
LL
175~180
78
102
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909637
9990
マスタード
3L
180~185
81
106
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909646
9990
マスタード
4L
185~195
84
110
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909655
9990
マスタード
5L
190~200
87
114
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909671
9990
マスタード
6L
195~205
87
118
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909680
9990
マスタード
BL
170~175
77
130
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909689
9990
マスタード
B3L
180~185
83
130
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909698
9990
アースグリーン
S
160~165
69
90
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909707
9990
アースグリーン
M
165~170
72
94
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909716
9990
アースグリーン
L
170~175
75
98
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909725
9990
アースグリーン
LL
175~180
78
102
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909741
9990
アースグリーン
3L
180~185
81
106
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909750
9990
アースグリーン
4L
185~195
84
110
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909759
9990
アースグリーン
5L
190~200
87
114
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909768
9990
アースグリーン
6L
195~205
87
118
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909777
9990
アースグリーン
BL
170~175
77
130
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909786
9990
アースグリーン
B3L
180~185
83
130
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909795
9990
ブラック
S
160~165
69
90
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909811
9990
ブラック
M
165~170
72
94
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909820
9990
ブラック
L
170~175
75
98
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909829
9990
ブラック
LL
175~180
78
102
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909838
9990
ブラック
3L
180~185
81
106
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909847
9990
ブラック
4L
185~195
84
110
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909856
9990
ブラック
5L
190~200
87
114
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909865
9990
ブラック
6L
195~205
87
118
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909881
9990
ブラック
BL
170~175
77
130
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
74909890
9990
ブラック
B3L
180~185
83
130
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ