9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909890

9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909890
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909890
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909890
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909890
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909890
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909890
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909890
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909890
9990 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 74909890

ツナギ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど140種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
B3L
注文コード
74909890
品番
9990
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

メカニック向け決定版。動きやすさと機能性、デザイン性を追求した一品。豊富な色・サイズ展開も好評。

色
ブラック
サイズ
B3L
身長(cm)
180~185
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
130
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
背丈(cm)
53
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
バスト(cm)
144
素材
ポリエステル65%綿35% / ライトツイル
股ぐり(cm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする