曜日別特売

空調風神服ツナギ服

空調風神服ツナギ服 - 空調風神服空調風神服ツナギ服 - 空調風神服空調風神服ツナギ服 - 空調風神服空調風神服ツナギ服 - 空調風神服空調風神服ツナギ服 - 空調風神服空調風神服ツナギ服 - 空調風神服空調風神服ツナギ服 - 空調風神服空調風神服ツナギ服 - 空調風神服

背中が当たっても邪魔にならないサイドファン仕様。高密度で織り上げた平織生地。優れた耐久性としっかりした強度が特長です。つなぎタイプなので、上半身だけでなくパンツにも風が巡ります。ファン・バッテリーは別売りになります。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、左右カーゴポケット、左胸・左袖ペン差し股下(cm)76素材ポリエステル75% / 綿25% / ブロード内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74902296KF92046ブル-M10252161
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902305KF92046ブル-L10654163
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902321KF92046ブルーLL11056165
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902330KF92046ブル-3L11458167
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902339KF92046ブル-4L11860169
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902348KF92046ブル-5L12262171
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902357KF92046ネイビーM10252161
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902366KF92046ネイビーL10654163
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902375KF92046ネイビーLL11056165
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902391KF92046ネイビー3L11458167
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902400KF92046ネイビー4L11860169
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902409KF92046ネイビー5L12262171
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902418KF92046グレ-M10252161
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902427KF92046グレ-L10654163
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902436KF92046グレ-LL11056165
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902445KF92046グレ-3L11458167
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902461KF92046グレ-4L11860169
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
74902470KF92046グレ-5L12262171
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする