KF92046 空調風神服ツナギ服 空調風神服 74902330

KF92046 空調風神服ツナギ服 空調風神服 74902330
KF92046 空調風神服ツナギ服 空調風神服 74902330
KF92046 空調風神服ツナギ服 空調風神服 74902330
KF92046 空調風神服ツナギ服 空調風神服 74902330
KF92046 空調風神服ツナギ服 空調風神服 74902330
KF92046 空調風神服ツナギ服 空調風神服 74902330
KF92046 空調風神服ツナギ服 空調風神服 74902330
KF92046 空調風神服ツナギ服 空調風神服 74902330
KF92046 空調風神服ツナギ服 空調風神服 74902330
KF92046 空調風神服ツナギ服 空調風神服 74902330

空調風神服ツナギ服

商品レビューを投稿する
ブル-
サイズ3L
ウエスト(cm)114
内容量1枚注文コード74902330品番KF92046
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

背中が当たっても邪魔にならないサイドファン仕様。高密度で織り上げた平織生地。優れた耐久性としっかりした強度が特長です。つなぎタイプなので、上半身だけでなくパンツにも風が巡ります。ファン・バッテリーは別売りになります。

仕様フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、左右カーゴポケット、左胸・左袖ペン差しブル-サイズ3L股下(cm)76ウエスト(cm)114肩幅(cm)58総丈(cm)167バスト(cm)142素材ポリエステル75% / 綿25% / ブロード袖幅(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする