曜日別特売

グリーンスイーパー45

グリーンスイーパー45 - 八ツ矢工業

3列植毛でコシが強く、粗いゴミから細かいゴミまで、重いゴミも軽いゴミも一気に掃き集められます。
押し掃き作業なので広いスペースで長時間の作業でもラクにできます。

用途
フラットな床の清掃に。
コンクリートの線引き仕上げに
材質
台/天然木 毛/塩ビ 金具/鉄 柄/スチールパイプ
質量(g)
800
幅(cm)
45
全長(cm)
140
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0492322744044
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする