曜日別特売

バーキンタ 衛生管理用ほうき 短柄

バーキンタ 衛生管理用ほうき 短柄 - バーテックバーキンタ 衛生管理用ほうき 短柄 - バーテックバーキンタ 衛生管理用ほうき 短柄 - バーテック

金属検出機で検出可能、異物混入リスクを低減。
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
用途に合わせて、ハードタイプとソフトタイプの2種類から選べます。
ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。

用途
床の清掃
幅(mm)
300
色
グレー
柄長さ(mm)
720
耐熱温度(℃)
110
線径(mm)
0.6
注意
※事前にテストピースでご確認ください(無償)。使用環境により検出できない場合があります。
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05849361626066011本434-3004PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)、SUS304(柄)、PP(キャップ/ジョイント)810ブラシ部:85毛質:ソフトタイプ
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
05849851626066051箱(5本)434-3002PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)、ジョイント部分:PP(※金属非対応)、SUS304(柄)、PP(キャップ/ジョイント)810ブラシ部:85毛質:ソフトタイプ
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
05850149626166051箱(5本)434-3010PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)、ジョイント部分:PP(※金属非対応)、SUS304(柄)、PP(キャップ/ジョイント)790ブラシ部:65毛質:ハードタイプ
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
05850332626166011本434-2991PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)、SUS304(柄)、PP(キャップ/ジョイント)、ジョイント部分:PP(※金属非対応)790ブラシ部:65毛質:ハードタイプ
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする