DU978-000X-MB-BL コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) CONDOR(山崎産業) 74996096

DU978-000X-MB-BL コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) CONDOR(山崎産業) 74996096
DU978-000X-MB-BL コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) CONDOR(山崎産業) 74996096
DU978-000X-MB-BL コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) CONDOR(山崎産業) 74996096
DU978-000X-MB-BL コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ) CONDOR(山崎産業) 74996096

コンドル マイクロファイバークロスハード(極厚手タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブルー
内容量1枚注文コード74996096品番DU978-000X-MB-BL
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ハードなPET繊維が汚れを掻き取り、マイクロファイバー繊維が汚れを拭き取るW効果で汚れを落とします。
極厚手タイプなので作業も軽やかです。
厨房等の油と焦げ付きが混ざった汚れ、その他ザラつき汚れに最適です。

用途
飲食チェーン、食品工場、ビルメンテナンスなどに
色
ブルー
材質
ポリエステル、ナイロン
幅(mm)
400
質量(g)
120
奥行(mm)
400
注意
※ハード繊維を含みますので、軟らかい素材の場合傷をつける恐れが有ります。必ず目立たない場所で試してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする