曜日別特売

鋳鉄製 ダンパー D型 ギア式

鋳鉄製 ダンパー D型 ギア式 - KITZ(キッツ)
仕様
鋳鉄 10K,ダンパ-弁,ギア操作式、0.5
規格
管接続 : ウエハ-型(JIS 5K/10K)
材質(弁箱)
FC250+HCr (2)
材質(弁棒)
403SS
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75012860GL10D401981501102
¥80,700
¥79,980
¥87,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75012878GL10D4520615011021/2
¥86,800
¥85,980
¥94,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75012905GL10D502131501103
¥94,500
¥93,980
¥103,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75012930GL10D602231501104
¥109,000
¥99,980
¥109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75012948GL10D652491901705
¥147,000
¥139,800
¥153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75012966GL10D702591901706
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75013000GL10D802841901708
¥228,000
¥219,800
¥241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75013018GL10D9035519517010
¥413,000
¥409,800
¥450,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75013036GL10D10038019517012
¥468,000
¥459,800
¥505,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする