曜日別特売

電動アクチェータ付 ステンレス製ラムダポート EXD 比例制御

電動アクチェータ付 ステンレス製ラムダポート EXD 比例制御 - KITZ(キッツ)
仕様
フルボア形
材質(フタ)
A351 Gr. CF8 / SCS13A
材質(弁体)
A351 Gr. CF8M / SCS14A
材質(弁箱)
A351 Gr. CF8 / SCS13A
材質(弁棒)
316SS
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
口径(A)
駆動部サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75046225EXD10010UVC1273051252
¥640,000
¥639,800
¥703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046241EXD10010UVC16534311/2402
¥692,000
¥689,800
¥758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046250EXD10010UVC1783752503
¥735,000
¥729,800
¥802,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046259EXD10010UVC19041421/2653
¥858,000
¥849,800
¥934,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046268EXD10010UVC203420.53803
¥876,000
¥869,800
¥956,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046277EXD10010UVC22951741004
¥1,163,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046286EXD10010UVC356539.551254
¥1,588,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046295EXD20010UVC1273051252
¥640,000
¥639,800
¥703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046311EXD20010UVC16534311/2402
¥692,000
¥689,800
¥758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046320EXD20010UVC1783752503
¥735,000
¥729,800
¥802,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046329EXD20010UVC19041421/2653
¥858,000
¥849,800
¥934,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046338EXD20010UVC203420.53803
¥876,000
¥869,800
¥956,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046347EXD20010UVC22951741004
¥1,163,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75046356EXD20010UVC356539.551254
¥1,588,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする