3M(スリーエム)
3M スコッチ・ブライト バスシャイン 抗菌スポンジ
研磨粒子なしのため、キズをつけずに湯あかを落とせます。
浴槽のカーブにフィットするラウンド型デザインです。
材質
ナイロン不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
47
色
オレンジ/白
縦(mm)
152
横(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75017008
BM22K
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください