スポーツバンド付属、ガスケット付保護めがね3700PCF

スポーツバンド付属、ガスケット付保護めがね3700PCF - トーアボージンスポーツバンド付属、ガスケット付保護めがね3700PCF - トーアボージンスポーツバンド付属、ガスケット付保護めがね3700PCF - トーアボージン

◯着脱可能なスポーツバンド付き、簡易ゴーグルのようにも使えます◯ベンチレーション付EVAフォームガスケットは隙間ができにくく曇りにくい構造です◯軟質鼻パッドでしっかりフィットします

質量(g)34~43高さH(mm)50奥行D(mm)158材質(レンズ)ポリカーボネイト幅W(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
750145153700PCF
3,090
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする