曜日別特売
3700PCF スポーツバンド付属、ガスケット付保護めがね3700PCF トーアボージン 75014515

3700PCF スポーツバンド付属、ガスケット付保護めがね3700PCF トーアボージン 75014515
3700PCF スポーツバンド付属、ガスケット付保護めがね3700PCF トーアボージン 75014515
3700PCF スポーツバンド付属、ガスケット付保護めがね3700PCF トーアボージン 75014515

スポーツバンド付属、ガスケット付保護めがね3700PCF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75014515
品番
3700PCF
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

◯着脱可能なスポーツバンド付き、簡易ゴーグルのようにも使えます◯ベンチレーション付EVAフォームガスケットは隙間ができにくく曇りにくい構造です◯軟質鼻パッドでしっかりフィットします

質量(g)
34~43
高さH(mm)
50
奥行D(mm)
158
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
幅W(mm)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする