アゴ下カバー付き防災面583KT-6

アゴ下カバー付き防災面583KT-6 - トーアボージンアゴ下カバー付き防災面583KT-6 - トーアボージン

◯下方からの異物侵入を防止「アゴカバー」付き◯MPヘルメット用金具

質量(g)270高さH(mm)230幅W(mm)350材質(シールド)アクリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75014540583KT-6
8,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする