583KT-6 アゴ下カバー付き防災面583KT-6 トーアボージン 75014540

583KT-6 アゴ下カバー付き防災面583KT-6 トーアボージン 75014540
583KT-6 アゴ下カバー付き防災面583KT-6 トーアボージン 75014540

アゴ下カバー付き防災面583KT-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75014540
品番
583KT-6
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

◯下方からの異物侵入を防止「アゴカバー」付き◯MPヘルメット用金具

質量(g)
270
高さH(mm)
230
幅W(mm)
350
材質(シールド)
アクリル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする