スライドバンド式防災面523PVS-27

スライドバンド式防災面523PVS-27 - トーアボージンスライドバンド式防災面523PVS-27 - トーアボージン

◯スライドバンド=使わない時はヘルメットに沿わせて収納できます◯球面PCシールドは汎用性高く、様々な用途に使えます◯溝付きヘルメット用金具

質量(g)185高さH(mm)220幅W(mm)330材質(シールド)ポリカーボネイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75014549523PVS-27
10,310
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする