523PVS-27 スライドバンド式防災面523PVS-27 トーアボージン 75014549

523PVS-27 スライドバンド式防災面523PVS-27 トーアボージン 75014549
523PVS-27 スライドバンド式防災面523PVS-27 トーアボージン 75014549

スライドバンド式防災面523PVS-27

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75014549
品番
523PVS-27
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

◯スライドバンド=使わない時はヘルメットに沿わせて収納できます◯球面PCシールドは汎用性高く、様々な用途に使えます◯溝付きヘルメット用金具

質量(g)
185
高さH(mm)
220
幅W(mm)
330
材質(シールド)
ポリカーボネイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする