平野鞄
国産牛革ウエストポーチ
姫路産の牛革を使った国産ベルトポーチ
ポケットが少ないコーデにおススメです
マチ幅1.5cmの薄さで服装の邪魔をしません
小さくて薄いのに長財布やスマホもすっぽり
背面はメッシュ生地で蒸れを軽減します
仕様
正面:ファスナーポケット 、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット、中仕切り、YKKファスナー使用
色
クロ
質量(g)
240
寸法(cm)
14×23×1.5
生地
【内装】綿、【本体】牛革
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75016719
25966-01
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください