走行中でも効率的に高容量バッテリーを充電できる、プロユース級の電源ソリューションです。
ポータブル電源3000New本体は 3072Whの超大容量 と 定格3000W・瞬間最大6000W の圧倒的パワーを備え、電子レンジ・エアコン・電動工具などほぼすべての家電を稼働可能です。
CTB構造による業界最軽量クラスの 約27kg の設計で、同容量帯に比べて小型・高耐久なのも強みです。
バッテリーは リン酸鉄リチウムイオン を採用し、約4000回サイクルの長寿命で毎日使っても約10年使用できます。また自然放電が非常に少なく、1年放置しても残量95%以上を維持できるため、防災用にも最適です。
本セットのポイントは、ドライブチャージャー600W により車の走行中に高速充電できる点。現場間の移動や長距離ドライブ中でも電力をしっかり回復でき、電源切れの不安を大幅に軽減します。
さらに、最速2.8時間でフル充電できる高速AC充電、UPS(20ms未満切替)やアプリ遠隔操作にも対応し、プロ現場・災害時・アウトドアまで幅広く活躍します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


