Jackery Solar Generator 900+100Air

Jackery Solar Generator 900+100Air - Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 900+100Air - Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 900+100Air - Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 900+100Air - Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 900+100Air - Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 900+100Air - Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 900+100Air - Jackery(ジャクリ)

960Whの大容量ポータブル電源と、わずか3.2kgで世界最軽量クラスの100Wソーラーパネル「100Air」を組み合わせた高性能ソーラー発電セットです。
ポータブル電源は定格出力1500Wで、電子レンジや電気ケトルなどの高出力家電にも対応。
UPS機能(20ms未満)やパススルー機能を備え、停電時のバックアップ電源としても高い信頼性を持ちます。
さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池により約4,000サイクルの長寿命を実現し、最速60分でフル充電できる高速充電にも対応しています。
同梱の「SolarSaga 100 Air」は、四つ折り構造の軽量&コンパクト設計で持ち運びが容易。両面発電とTOPCON技術により最大25%の高い変換効率を誇り、USB-A・USB-Cでスマホを直接充電することもできます。IP68の防塵防水、耐久性の高い設計でアウトドアでも安心して使用できます。
キャンプ・車中泊を本格的に楽しむ方、災害対策として信頼できる電源を備えたい家庭、また仕事用の機器を屋外で使用するプロユーザーなどにおすすめ!軽量で扱いやすく、非常時にも役立つ万能セットです。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75015285JSG-0910A
オープン
118,000
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする