ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W

ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W - Jackery(ジャクリ)

大容量・高出力・高速充電を移動中でも実現できる、万能で利便性の高い電源ソリューションです。
ポータブル電源2000New本体は 2042Whの大容量 と 定格出力2200W(瞬間最大4400W) を備え、電子レンジやドライヤーなどの高出力家電も動かせるパワーを持ちます。同クラスで 業界最軽量・最小級(約17.9kg) の設計のため、家庭用としてもアウトドアや車中泊でも扱いやすい点が大きな魅力です。
バッテリーには リン酸鉄リチウムイオン電池 を採用し、約4000回の充放電に耐える長寿命設計で、毎日使っても約10年使える高い信頼性を実現しています。
また、AC急速充電では最短 1.7時間、UPS(20ms未満切替)やパススルー機能、アプリ連携にも対応しており、普段使いから災害時まで幅広く活躍します。
さらにドライブチャージャー600Wを組み合わせることで、 車の走行中に高速充電 が可能となり、移動の多いユーザーでも効率的にバッテリーを回復できます。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75015441JE-2000D+JA-AD600A
オープン
278,000
305,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする