アビテ
クロム ワイヤーバスケット
ハンドルバスケット。
シンプルでサイズのバリエーション豊富なワイヤーバスケット。店内カゴとして人気なロングセラーのアイテム。
材質
アイアン
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75062341
SWZ-001-AA
S
320
23×17×11.5(取手部分含まず)
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
75062350
SWZ-002-AA
M
460
31×24×13(取手部分含まず)
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
75062359
SWZ-003-AA
L
700
40×28×20(取手部分含まず)
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください