光洋化学
カットエース
手で簡単に切れ、凹凸面にも貼れる。糊残りしにくい印刷標示テープ。
用途
立入禁止表示、危険表示、養生表示、区画表示、注意喚起
幅(mm)
50
色
トラ柄
長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
7
内容量
1箱(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75070680
TRF
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません