光洋化学
カットエース
ビニールハウス補修に最適。耐水・耐候性に優れ強力接着。
用途
ビニールハウス補修、農ビ補修、ポリオレフィン接着、屋外補修
幅(mm)
80
色
クリア
粘着力(N/25mm)
12
内容量
1箱(36巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75070671
N
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070795
N
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません