光洋化学
パイオラン
手で切れて糊残りしにくい多用途両面テープ。掲示物貼付に最適。
用途
案内表示、値札貼付、ポスター貼付、掲示物固定
色
緑
長さ(m)
25
粘着力(g/25mm)
1000
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75070750
DG
1箱(48巻)
30
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070768
DG
1箱(30巻)
50
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070786
DG
1箱(72巻)
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070820
DG
1箱(150巻)
10
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません