オーム電機
LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当
LEDダウンライト
埋込穴Φ125mm対応
60形電球1灯器具相当の明るさ
SB形ダウンライト
屋内専用
質量(g)
267
タイプ
SB形
取付方式
埋込型
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
光源
LED
入力電流(A)
0.08
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
Φ125
内容量
1個
注意
※LED光源など部品の交換はできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75075135
LT-D1206111-L
470
2700
104.4
電球色
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
4日以内出荷
75075151
LT-D1206111-N
520
5000
115.5
昼白色
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください