オーム電機
LEDダウンライト 埋込穴Φ125 SB形 60形相当
LT-D1206111-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
2700
5000
光色
昼白色
昼白色
電球色
光束(Lm)
520
470
520
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75075151
品番
LT-D1206111-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
LEDダウンライト
埋込穴Φ125mm対応
60形電球1灯器具相当の明るさ
SB形ダウンライト
屋内専用
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.5
光束(Lm)
520
光色
昼白色
質量(g)
267
タイプ
SB形
取付方式
埋込型
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
光源
LED
器具・セット
セット
入力電流(A)
0.08
色(本体)
白
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
Φ125
調光の可否
×
調色の可否
×
エコロジー商品
省エネ
関連資料:
(1.76MB)
注意
※LED光源など部品の交換はできません