マイクロフォン

マイクロフォン - CUSTOMTRY(カスタムトライ)

CM-2000/WH は、ライブ・スピーチ・カラオケなど幅広い用途に対応するダイナミックマイク。耐久性の高い金属ボディと扱いやすい単一指向性で、現場向けの実用モデル。
・電源不要のダイナミック型マイクロフォン
・金属製グリルと堅牢なボディで、ステージ・イベントなどの現場使用に適した耐久性
・単一指向性(カーディオイド)でハウリングに強く、明瞭な収音が可能
・ON/OFF スイッチ搭載で、スピーチやイベント運用に便利
・5m マイクケーブル付属で、購入後すぐに使用可能
・ボーカル、スピーチ、カラオケ、楽器収音など幅広い用途に対応
・WH=ホワイトカラーの筐体で、視認性が高くステージ映えするデザイン

用途ボーカル、スピーチ、カラオケ、イベント、楽器収音付属品マイクケーブル(XLR → 1/4" フォン)全長(mm)165質量(g)210スイッチON/OFF周波数80Hz-15kHz指向性単一指向性(カーディオイド)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75070890CM-2000/WH
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする