光洋化学
エースクロス
手で切れる強力テープ。アウトドア用品の補修、梱包、結束、仮固定に。
用途
アウトドアのシート固定、ブルーシート一時固定、雨どいの一時補修、ビニールハウスの補修、テントの一時的な補修、配管ダクトの補修、自転車のカバー補修、木材の結束、固定、梱包
幅(mm)
50
長さ(m)
15
粘着力(N/25mm)
25
内容量
1箱(30巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75070601
SUPER STRONG
シルバー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070610
SUPER STRONG
ブラック
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75070619
SUPER STRONG
ホワイト
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません