ハンディ・クラウン
竹ブラシ
細部のホコリ払いや、接着剤の塗布・メッキ磨きに便利です。
用途
細部のホコリ払いや、接着剤の塗布・メッキ磨きに
幅(mm)
【毛玉】65
タイプ
尺一 曲り
毛丈(mm)
16
材質(柄部)
竹
材質(毛)
豚毛
玉厚(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75076551
309209 0003
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください