チャンネルブラシ

チャンネルブラシ - ハンディ・クラウン

研磨力が強く、耐久性抜群

用途塗膜剥がしやサビ落としに。タイプD型材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
毛丈(mm)
材質(毛)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75076481309205 0001【毛玉】約120~13015ワイヤー約40~50
3,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
75076490309205 0002【毛玉】約113~12020真鍮約40~60
3,950
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする