木柄チャンネルブラシ U型

木柄チャンネルブラシ U型 - ハンディ・クラウン

さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにご使用ください。
ワイヤー素材は、研磨力が強く、耐久性抜群です。

用途さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに幅(mm)【毛玉】約75~80タイプU型毛丈(mm)15材質(柄部)PP、スチール玉厚(mm)約23~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(毛)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75076560309228 0001ワイヤー
1,450
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
75076569309228 0002真鍮
1,680
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする