オールマイティカート・サイドハンドルタイプ

オールマイティカート・サイドハンドルタイプ - マルゼン[厨房機器]

可動性に優れたキャスター付きで小回りが利き、作業効率が上がります。総荷重は本体を含めて最大200kgです。ポール、棚網・板ともシェルフ同様の材質で強度、耐久性に優れています。ポール・棚網・板、キャスターの組み合わせバリエーションが豊富で、作業に合わせて選択頂けます。

材質(ポール)ステンレス内容量1台
注意
※製品は現地組立品となります。ゴムハンマー等を使用して組立をお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75063068ASC02S-M1070SBスチール・クロームメッキ製8154561062棚2段
61,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063086ASC12S-L1070SB[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段8156131065棚3段
101,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063147ASC20S-M760SBステンレス製815459767棚2段
81,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063156ASC03S-M1070Bスチール・クロームメッキ製9174561062棚3段
81,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063165ASC12S-L610SB[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段815613610棚3段
81,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063181ASC21S-M610SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段815459610棚3段
81,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063226ASC21S-L610B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段917613610棚3段
101,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063260ASC30S-L1220SBステンレス製8156131220棚3段
141,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063296ASC11S-M1220SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段8154591220棚2段
80,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063305ASC11S-M910B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段917459915棚2段
80,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063321ASC12S-M610B[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段917459610棚3段
80,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063339ASC21S-L760SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段815613767棚3段
100,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063409ASC20S-M610Bステンレス製917459610棚2段
80,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063531ASC21S-L1220B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段9176131220棚3段
133,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063540ASC30S-M1220Bステンレス製9174591220棚3段
133,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063567ASC21S-L1220SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段8156131220棚3段
125,500
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063576ASC30S-M1220SBステンレス製8154591220棚3段
125,500
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063610ASC12S-L1070B[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段9176131065棚3段
109,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063637ASC20S-L1070Bステンレス製9176131065棚2段
107,500
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063671ASC20S-L910Bステンレス製917613915棚2段
103,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063698ASC20S-L1070SBステンレス製8156131065棚2段
99,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063725ASC30S-M610Bステンレス製917459610棚3段
97,500
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063759ASC20S-L910SBステンレス製815613915棚2段
95,500
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063795ASC12S-M910B[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段917459915棚3段
91,500
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063856ASC11S-L910B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段917613915棚2段
89,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063865ASC30S-M610SBステンレス製815459610棚3段
89,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063960ASC02S-L1220Bスチール・クロームメッキ製9176101217棚2段
83,500
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063969ASC12S-M910SB[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段815459915棚3段
83,500
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064021ASC11S-L910SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段815613915棚2段
81,500
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064030ASC03S-L760Bスチール・クロームメッキ製917610764棚3段
81,500
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064118ASC02S-L1220SBスチール・クロームメッキ製8156101217棚2段
75,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064127ASC02S-L910Bスチール・クロームメッキ製917610912棚2段
75,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064161ASC03S-L760SBスチール・クロームメッキ製815610764棚3段
73,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064188ASC11S-M610B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段917459610棚2段
71,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064231ASC02S-L760Bスチール・クロームメッキ製917610764棚2段
69,500
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064258ASC02S-L910SBスチール・クロームメッキ製815610912棚2段
67,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064310ASC11S-M610SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段815459610棚2段
63,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064337ASC02S-L760SBスチール・クロームメッキ製815610764棚2段
61,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064459ASC30S-L610Bステンレス製917613610棚3段
113,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064495ASC21S-M1070B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段9174591065棚3段
111,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064511ASC30S-M760Bステンレス製917459767棚3段
111,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064581ASC21S-M910B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段917459915棚3段
105,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064590ASC30S-L610SBステンレス製815613610棚3段
105,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064626ASC21S-M1070SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段8154591065棚3段
103,000
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064635ASC30S-M760SBステンレス製815459767棚3段
103,000
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064696ASC11S-L1220B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段9176131220棚2段
99,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064705ASC20S-M1070Bステンレス製9174591065棚2段
99,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064721ASC21S-M760B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段917459767棚3段
99,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064748ASC21S-M910SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段815459915棚3段
97,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064800ASC03S-L1070Bスチール・クロームメッキ製9176101062棚3段
95,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする