オールマイティカート・トップハンドルタイプ

オールマイティカート・トップハンドルタイプ - マルゼン[厨房機器]

可動性に優れたキャスター付きで小回りが利き、作業効率が上がります。総荷重は本体を含めて最大200kgです。ポール、棚網・板ともシェルフ同様の材質で強度、耐久性に優れています。ポール・棚網・板、キャスターの組み合わせバリエーションが豊富で、作業に合わせて選択頂けます。

材質(ポール)ステンレス内容量1台
注意
※製品は現地組立品となります。ゴムハンマー等を使用して組立をお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75063059ASC02T-M610SBスチール・クロームメッキ製973456607棚2段
61,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063077ASC12T-L1070SB[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段9736131065棚3段
101,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063111ASC20T-M760SBステンレス製973459767棚2段
81,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063120ASC03T-M1070Bスチール・クロームメッキ製10754561062棚3段
81,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063129ASC12T-L610SB[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段973613610棚3段
81,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063138ASC21T-M610SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段973459610棚3段
81,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063217ASC21T-L610B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段1075613610棚3段
101,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063251ASC30T-L1220SBステンレス製9736131220棚3段
141,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063269ASC11T-M1220SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段9734591220棚2段
80,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063278ASC11T-M910B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段1075459915棚2段
80,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063287ASC12T-M610B[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段1075459610棚3段
80,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063330ASC21T-L760SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段973613767棚3段
100,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063400ASC20T-M610Bステンレス製1075459610棚2段
80,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063506ASC21T-L1220B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段10756131220棚3段
133,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063515ASC30T-M1220Bステンレス製10754591220棚3段
133,500
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063549ASC21T-L1220SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段9736131220棚3段
125,500
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063558ASC30T-M1220SBステンレス製9734591220棚3段
125,500
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063601ASC12T-L1070B[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段10756131065棚3段
109,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063628ASC20T-L1070Bステンレス製10756131065棚2段
107,500
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063655ASC20T-L910Bステンレス製1075613915棚2段
103,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063689ASC20T-L1070SBステンレス製9736131065棚2段
99,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063716ASC30T-M610Bステンレス製1075459610棚3段
97,500
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063750ASC20T-L910SBステンレス製973613915棚2段
95,500
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063786ASC12T-M910B[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段1075459915棚3段
91,500
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063838ASC11T-L910B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段1075613915棚2段
89,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063847ASC30T-M610SBステンレス製973459610棚3段
89,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063951ASC12T-M910SB[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段973459915棚3段
83,500
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75063996ASC11T-L910SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段973613915棚2段
81,500
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064005ASC03T-L760Bスチール・クロームメッキ製1075610764棚3段
81,500
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064145ASC03T-L760SBスチール・クロームメッキ製973610764棚3段
73,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064179ASC11T-M610B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段1075459610棚2段
71,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064197ASC30T-L1220Bステンレス製10756131220棚3段
149,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064301ASC11T-M610SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段973459610棚2段
63,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064450ASC30T-L610Bステンレス製1075613610棚3段
113,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064477ASC21T-M1070B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段10754591065棚3段
111,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064486ASC30T-M760Bステンレス製1075459767棚3段
111,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064556ASC21T-M910B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段1075459915棚3段
105,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064565ASC30T-L610SBステンレス製973613610棚3段
105,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064608ASC21T-M1070SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段9734591065棚3段
103,000
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064617ASC30T-M760SBステンレス製973459767棚3段
103,000
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064669ASC11T-L1220B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段10756131220棚2段
99,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064678ASC20T-M1070Bステンレス製10754591065棚2段
99,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064687ASC21T-M760B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段1075459767棚3段
99,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064739ASC21T-M910SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段973459915棚3段
97,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064775ASC03T-L1070Bスチール・クロームメッキ製10756101062棚3段
95,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064791ASC12T-L760B[網棚]スチール・クロームメッキ製2段[棚板]ステンレス製1段1075613767棚3段
95,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064827ASC11T-L1070B[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段10756131065棚2段
93,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064836ASC21T-L610SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製2段973613610棚3段
93,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064870ASC30T-L1070Bステンレス製10756131065棚3段
138,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75064931ASC11T-L1220SB[網棚]スチール・クロームメッキ製1段[棚板]ステンレス製1段9736131220棚2段
91,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする