フローリング・タイルの掃きそうじにホコリが舞い上がりにくく、細かな砂ボコリも逃さず掃き取ります。店舗など業務用にもおすすめです。「BR315自在ほうき木柄60L」のスペア商品です。スペア番号09番。「BR313自在ほうき木柄30L」「BR314自在ほうき木柄45L」「BR315自在ほうき木柄60L」またはスペア番号07・08・09が共通で取り付けできます。コシのあるしなやかなブラシで細かなゴミも残さず掃き取ります